曜日別特売

ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-200用

ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-200用 - 山装ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-200用 - 山装ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-200用 - 山装

ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。
これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。
ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。
溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。

用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状ヨコ型材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニールツバ厚(mm)1.5
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
加工
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
開口面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7763056970用(新サイズ)1ケース(2個)砂付加工:あり400角(ツバ部)55655002375
20,240
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630578120用1ケース(2個)砂付加工:あり500角(ツバ部)101.61127008103
28,820
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630587130用1ケース(2個)砂付加工:あり500角(ツバ部)114.5125.370010292
31,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630596140用1ケース(2個)砂付加工:あり500角(ツバ部)127137.270012661
35,320
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6950871770用(新サイズ)1個【砂付加工】あり400角(ツバ部)55655002375
10,120
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする