曜日別特売

ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用

ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用 - 山装ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用 - 山装ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用 - 山装

ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。
従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。
ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。
溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。

用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型加工砂付加工:なし材質ツバ厚(mm)1.5寸法A(mm)300角(ツバ部)長さ(mm)180(筒)内容量1ケース(2個)
全7種類を絞り込む
寸法B(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径(Φmm)
開口面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7763060540用2935(鉛)660
13,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
7763061450用3945(鉛)1194
13,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630623100用8995(鉛)6218
13,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630639110用99105(鉛)7694
13,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630648120用109115(鉛)9327
14,320
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630657130用119125(鉛)11116
14,320
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630666140用129135(鉛)13063
14,320
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする