曜日別特売

ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用

ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 - 山装ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 - 山装ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 - 山装ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 - 山装

ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。
従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。
ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。
溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。

用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状ヨコ型材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニールツバ厚(mm)1.5
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
加工
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
開口面積(mm2)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7763067540用1ケース(2個)-砂付加工:なし300角(ツバ部)3239.8400804
14,16012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7763068450用1ケース(2個)-砂付加工:なし300角(ツバ部)38.145.94001140
14,44012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7763069370用(新サイズ)1ケース(2個)-砂付加工:なし400角(ツバ部)55655002375
17,96015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630709100用1ケース(2個)-砂付加工:なし400角(ツバ部)8998.67006218
21,80018,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630718120用1ケース(2個)-砂付加工:なし500角(ツバ部)101.61127008103
25,42022,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630727130用1ケース(2個)-砂付加工:なし500角(ツバ部)114.5125.370010292
27,24023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77630736140用1ケース(2個)-砂付加工:なし500角(ツバ部)127137.270012661
31,28027,980
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
1153056950用【ワケあり】1ケース(2個)※理由あり(未使用・開封済み)砂付加工:なし300角(ツバ部)38.145.94001140
14,44013,980
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
6950872670用(新サイズ)1個-【砂付加工】なし400角(ツバ部)55655002375
8,9807,898
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする