山装
ダモFRPドレン タテ型 No.1
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。
ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途
新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
形状
タテ型
材質
FRP
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
適合管
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77630894
No.1-50
1ケース(10個)
約80-100(設置穴)
硬化塩化ビニール管VU50
【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ中継50ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ、侍ストレーナPCT-50
¥
35,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
77630903
No.1-75
1ケース(10個)
約100-120(設置穴)
硬化塩化ビニール管VU75
【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型75ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ
¥
38,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69508735
No.1-50
1個
約80-100(設置穴)
硬化塩化ビニール管VU50
【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ中継50ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ、侍ストレーナPCT-50
¥
3,580
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください