曜日別特売

ダモFRPドレン タテ型 No.2

ダモFRPドレン タテ型 No.2 - 山装ダモFRPドレン タテ型 No.2 - 山装ダモFRPドレン タテ型 No.2 - 山装ダモFRPドレン タテ型 No.2 - 山装

戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。
FRPに塩化ビニール管ジョイントがインサートされています。

用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型材質本体:FRP 筒部:硬化塩化ビニール内容量1ケース(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合管
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77630919No.2-50約80-100(設置穴)硬化塩化ビニール管VU50【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ中継50ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ、侍ストレーナPCT-50
31,200
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
77630928No.2-75約100-120(設置穴)硬化塩化ビニール管VU75【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型75ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ
32,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする