山装
ダモFRPドレン ヨコ型 No.3
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。
ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途
新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
形状
ヨコ型
材質
FRP
内容量
1ケース(10個)
注意
※No.3-角丸50は、穴をあけた後、穴をサンダーで掘り下げるなどの加工が必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合管
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77630937
No.3-角60
約90(設置穴)
なし
【ストレーナ】ダモ花柄ストレーナ、ダモL型ストレーナ
¥
48,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77630946
No.3-75
約110(設置穴)
硬化塩化ビニール管VU75
【ストレーナ】ダモ目皿型75ストレーナ、ダモL型ストレーナ
¥
53,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください