山装
ダモストレーナ
ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。
メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。
用途
ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
材質
適合サイズ(mm)
上部径×底径×高さ(mm)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77630964
目皿型50
1ケース(10個)
タテ型ヨコ型兼用
ステンレスSUS304
直径50
-
70×1
-
¥
9,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77630973
目皿型75
1ケース(10個)
タテ型ヨコ型兼用
ステンレスSUS304
直径75
-
95×1.5
-
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
77630989
台型
1ケース(10個)
タテ型
ステンレスSUS304
直径50、直径75
58×110×15
-
-
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77630998
ドーム型
1ケース(10個)
タテ型
アルミダイカスト
直径50、直径75
77×110×4
-
-
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77631007
L型
1ケース(10個)
ヨコ型
アルミダイカスト
直径50、直径75
-
-
110×58×95
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69508751
目皿型50
1個
タテ型ヨコ型兼用
ステンレス(SUS304)
-
-
70×1
-
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください