曜日別特売

ダモオーバーフロー管

ダモオーバーフロー管 - 山装ダモオーバーフロー管 - 山装ダモオーバーフロー管 - 山装ダモオーバーフロー管 - 山装

ベランダの排水に不具合が生じた際、オーバーフロー管が室内への親水を未然に防ぎます。
ツバがFRP製なのでFRP防水層と完全に一体化して安全です。
サイズを2種類ご用意しておりますので、現場に合わせて選択できます。

用途オーバーフロー管、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
注意
※取付位置はサッシなどの開口部より低い位置に設置してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77631016TO-251ケース(5個)ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール約40(設置穴)【ストレーナ】ダモOF目皿ストレーナ、【カバー】侍OFカバー SOC-25/ダモOFカバー
14,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77631025TO-401ケース(5個)ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール約55(設置穴)【ストレーナ】ダモOF目皿ストレーナ、【カバー】ダモOFカバー
16,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69508760TO-251個ツバ部:FRP / 筒部:硬化塩化ビニール約40(設置穴)【ストレーナ】ダモOF目皿ストレーナ、【カバー】侍OFカバー SOC-25/ダモOFカバー
2,820
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする