曜日別特売

ダモOFカバー

ダモOFカバー - 山装ダモOFカバー - 山装

外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。
オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。
オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。
取付が圧着式なので簡単です。
材質はAES(耐候性樹脂)製です。
アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。

用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ材質AES(耐候性樹脂)適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25内容量1ケース(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77631034ダークグレー
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする