曜日別特売

ダモ脱気筒一般用 丸型

ダモ脱気筒一般用 丸型 - 山装ダモ脱気筒一般用 丸型 - 山装

フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。
本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。
ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。
また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。
コア付き、コア無しからお選びいただけます。
【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】
断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。
横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。

用途脱気装置材質ステンレスSUS304適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
注意
※この製品は専門業者様専用です。専門業者様以外の使用はお控え下さい。
※1アスファルト防水工法にフラットを使用する際は突き付けの納まりであれば使用できますが、防水層を立ち上げたい場合には適しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77631068丸形1ケース(2個)本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)4本、丸型補強クロス1枚、取扱説明書1枚
15,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
69508769丸形1個本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)4本、丸型補強クロス1枚、取扱説明書1枚
7,790
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
77631077丸形 コア付き1ケース(2組)本体1組につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)8本、丸型補強クロス1枚、取扱説明書1枚
20,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする