高田商事
定型リサイクルバスタオルウエス 4枚入
ホテルからでる使用済みバスタオルのリサイクル製品。
バスタオル生地ですので、油分、水分の吸収性が優れています。
便利に使えるカットタイプ。
四方はホツレ防止のロック加工済み。
用途
塗料・水・油の拭取りに
区分
中古
色
サラシ
混率(%)
綿100
寸法(cm)
約60×120
内容量
1組(4枚)
注意
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※洗浄は致しておりますが、リサイクル商品のため、完全除去には至っておりません。
※特に塗装面やその他、傷つきやすい対象物を扱う作業でのご使用は十分ご注意ください。
※本来の用途以外のご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77659637
R-445
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください