ウインセス
マイクロファイバー手袋
掌側に薄手のマクロファイバー生地を使用し、甲側には薄手の導電糸入りニット生地を使用していますので指先での細かな作業が可能な上、優れた制電特性によりクリーンな作業に最適です。
機能
制電、タッチパネル対応
色
ホワイト
入数(双)
10
材質
掌:マイクロファイバー、甲:ナイロン(導電糸入り)
スタイル
左右有り、オメガカット
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(手首部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77631366
8051
S
緑
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
77631375
8051
M
白
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
77631384
8051
L
赤
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
77631393
8051
LL
黄
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください