曜日別特売

防水エプロン 1921

防水エプロン 1921 - カジメイク防水エプロン 1921 - カジメイク防水エプロン 1921 - カジメイク
(1件のレビュー)

水や汚れをしっかりガード、従来品よりさらに軽くソフトな着心地の防水エプロンです。
小物の収納に便利なポケット付きです。
ロープ掛けタイプです。

サイズフリー材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ナイロン100%付属品T/C丸ひも(直径8cm)着丈(cm)80身幅(cm)63内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
776314091921レッド
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
776314181921ネイビー
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
776314271921ブラック
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77631418
2023-02-15
用途: 工場作業選別にて
サービス業

濡れている裳のを選別する際、普通のエプロンだと濡れてしまい困っていました。
防水の物は比較的重いものが多く、丈が短くても構わないので軽い物を探していました。
大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする