TCサロペット 6807

TCサロペット 6807 - カジメイクTCサロペット 6807 - カジメイクTCサロペット 6807 - カジメイクTCサロペット 6807 - カジメイクTCサロペット 6807 - カジメイクTCサロペット 6807 - カジメイクTCサロペット 6807 - カジメイク
(3件のレビュー)

作業に最適な機能とベーシックなデザインで幅広いシーンに使用できる定番サロペットです。
小物の収納に便利な二分割された胸ポケットです。
脱ぎ履きが容易なサイドスリット、工具をつるすことが可能なハンマーループが付いています。

混率(%)ポリエステル65、綿35種別サロペット内容量1着
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
776314366807ブラックS150~16066~7472
4,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
776314456807ブラックM160~17072~8074
4,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
776314546807ブラックL170~18078~8876
4,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
776314636807ブラックLL175~18586~9678
4,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
776314796807ブラック3L175~18594~10478
4,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
776314886807ダークグレーS150~16066~7472
4,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
776314976807ダークグレーM160~17072~8074
4,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
776315066807ダークグレーL170~18078~8876
4,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
776315156807ダークグレーLL175~18586~9678
4,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
776315246807ダークグレー3L175~18594~10478
4,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
776315336807アイスホワイトS150~16066~7472
4,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
776315496807アイスホワイトM160~17072~8074
4,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
776315586807アイスホワイトL170~18078~8876
4,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
776315676807アイスホワイトLL175~18586~9678
4,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
776315766807アイスホワイト3L175~18594~10478
4,690
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77631445
2023-12-18
用途: 作業服として。
自動車・二輪車・自転車関連業

一度椅子に座ってしばらくして立ち上がったら肩のベルトのズレが気になりました。これを着て立ちしゃがみの作業をしたらもっとずれます。その度肩のベルトを引っ張らないと足さばきが不自由、ペンギンになったきぶんです。作業服には不向きです。

1が参考にしています
対象商品 : 77631506
2023-09-09
用途: 作業時
CLOVER・AUTO・JAPAN自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリピートしています。お品は良い物だと思います。

対象商品 : 77631463
2022-11-07
用途: 車両整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

縫製の上手/下手は値段なりですが、誠実にちゃんと縫製してありました。 縫製工場に勤務していた家内も、まぁ納得との事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする