アーテック[学校教材・教育玩具]
アニマルギンガムチェックエプロン
かわいい動物の刺しゅうと、親しみやすいギンガムチェック柄
材質:綿混。サイズ:着丈83×身幅53cm。セット内容:本体×1
用途
日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
綿混
着丈(cm)
83
身幅(cm)
53
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77664038
9536
イエロー
オープン
¥
455
¥
501
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77664047
9537
パープル
オープン
¥
455
¥
501
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください