曜日別特売

はみがきセット

はみがきセット - アーテック[学校教材・教育玩具]はみがきセット - アーテック[学校教材・教育玩具]はみがきセット - アーテック[学校教材・教育玩具]はみがきセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

コップと歯ブラシのセット楽しく歯磨きをしよう
材質:コップ:PP、歯ブラシ:PP・ナイロン。サイズ:コップ:70×103×71mm、歯ブラシ:長さ約140mm。セット内容:コップ×1、歯ブラシ×2

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容コップ×1、歯ブラシ×2材質コップ:PP、歯ブラシ:PP・ナイロン寸法(mm)コップ:70×103×71長さ(mm)歯ブラシ:約140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7766432711697
オープン
364
400(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする