曜日別特売

家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様

家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様 - LAMP(スガツネ工業)

家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。
ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。
グライドの両面が異なる床材に対応するリバーシブルタイプです。
ソフト仕様:傷つきやすい床材に最適です。
スムーズ仕様:すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。

用途ソフト仕様:フローリング、ビニール床タイルなど、スムーズ仕様:カーペット、コルク、リノリウムなど材質ウールフェルト/ポリアセタール(POM)内容量1セット(16個)
注意
※本品は1セット(16ヶ)単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。
※DUOタイプベースと合わせてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77660757QC-DUO-G-UH-20(D1)15×(D1)1720(ベース)
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
77660766QC-DUO-G-UH-25(D1)20×(D1)2325(ベース)
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
77660775QC-DUO-G-UH-30(D1)25×(D1)2730(ベース)
3,820
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
77660784QC-DUO-G-UH-40(D1)35×(D1)3741(ベース)
5,070
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする