ABSナットカバー 39L 41MM

ABSナットカバー 39L 41MM - JET INOUE(ジェットイノウエ)ABSナットカバー 39L 41MM - JET INOUE(ジェットイノウエ)ABSナットカバー 39L 41MM - JET INOUE(ジェットイノウエ)ABSナットカバー 39L 41MM - JET INOUE(ジェットイノウエ)ABSナットカバー 39L 41MM - JET INOUE(ジェットイノウエ)ABSナットカバー 39L 41MM - JET INOUE(ジェットイノウエ)

あおり等に干渉しにくい高さのナットカバーで、派手過ぎずに飾りたい方にオススメです。

用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ適合ナット41mm取付場所フロントタイヤ取付け方法被せ式内容量1セット
注意
※必ずナットサイズをご確認の上お求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合車種
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77664519500572丸型大型車8個入
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
77664528500573丸型2t車~4t車6個入
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
77664537500575角型大型車8個入
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
77664546500576角型2t車~4t車6個入
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする