曜日別特売
500575 ABSナットカバー 39L 41MM JET INOUE(ジェットイノウエ) 77664537

 

500575 ABSナットカバー 39L 41MM JET INOUE(ジェットイノウエ) 77664537
500575 ABSナットカバー 39L 41MM JET INOUE(ジェットイノウエ) 77664537
500575 ABSナットカバー 39L 41MM JET INOUE(ジェットイノウエ) 77664537
500575 ABSナットカバー 39L 41MM JET INOUE(ジェットイノウエ) 77664537

ABSナットカバー 39L 41MM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
形状角型
適合車種大型車
内容量1セット注文コード77664537品番500575
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

あおり等に干渉しにくい高さのナットカバーで、派手過ぎずに飾りたい方にオススメです。

用途
外装パーツ
形状
角型
適合車種
大型車
入数
8個入
材質
樹脂/クロームメッキ
適合ナット
41mm
取付場所
フロントタイヤ
取付け方法
被せ式
注意
※必ずナットサイズをご確認の上お求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする