Couleur (クルール) バイアステープ

Couleur (クルール) バイアステープ - キャプテンCouleur (クルール) バイアステープ - キャプテンCouleur (クルール) バイアステープ - キャプテンCouleur (クルール) バイアステープ - キャプテンCouleur (クルール) バイアステープ - キャプテンCouleur (クルール) バイアステープ - キャプテンCouleur (クルール) バイアステープ - キャプテンCouleur (クルール) バイアステープ - キャプテン

くすみカラーの柄生地に合うバイアステープ。
やわらかい雰囲気と品のある大人なイメージを持たしてくれるカラー。
コットン100%のさらっとした肌触りです。

幅(mm)10長さ(m)2.5混率(%)コットン100タイプふちどり内容量1袋
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77665919CP2291ミルキーホワイト
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
77665928CP2292グレイッシュピンク
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
77665937CP2293ミルキーグリーン
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
77665946CP2294アイスブルー
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
77665955CP2295ライトパープル
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
77665964CP2296パープル
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
77665973CP2297アイボリー
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
77665989CP2298ミルキーベージュ
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
77665998CP2299ライトグレー
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
77666007CP22910マスタード
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
77666016CP22911ネイビー
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
77666025CP22912ピュアブラック
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする