曜日別特売

2層カラーシャツボタン 4つ穴

2層カラーシャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)2層カラーシャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)2層カラーシャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)2層カラーシャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)2層カラーシャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)2層カラーシャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)2層カラーシャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)2層カラーシャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)

洗練された2層のカラー。再生PETボトル樹脂を約27%使用したエコボタン。

材質ポリエステル※再生PETボトル樹脂約27%含有
全9種類を絞り込む
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77666996NWN40161袋(9mm×5個)9×9ライトブルー
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667005NWN40191袋(9mm×5個)9×9ブルー
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667014NWN40221袋(9mm×5個)9×9
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667023NWN40151袋(10mm×5個)10×10ライトブルー
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667039NWN40181袋(10mm×5個)10×10ブルー
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667048NWN40211袋(10mm×5個)10×10
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667057NWN40141袋(11.5mm×5個)11.5×11.5ライトブルー
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667066NWN40171袋(11.5mm×5個)11.5×11.5ブルー
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667075NWN40201袋(11.5mm×5個)11.5×11.5
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする