曜日別特売

バイオマス 貝調シャツボタン 4つ穴

バイオマス 貝調シャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)バイオマス 貝調シャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)バイオマス 貝調シャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)バイオマス 貝調シャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)バイオマス 貝調シャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)バイオマス 貝調シャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)バイオマス 貝調シャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)バイオマス 貝調シャツボタン 4つ穴 - ナウナウボタン(清原)

植物由来の素材を25%使用。環境にやさしい定番のシャツボタン。

材質ポリエステル※バイオマス度25%
全18種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77667084NWN40441袋(9mm×5個)9×9-
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667093NWN40471袋(9mm×5個)9×9生成-
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667109NWN40501袋(9mm×5個)9×9-
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667118NWN40431袋(10mm×5個)10×10-
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667127NWN40461袋(10mm×5個)10×10生成-
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667136NWN40491袋(10mm×5個)10×10-
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667145NWN40421袋(11.5mm×5個)11.5×11.5-
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667154NWN40451袋(11.5mm×5個)11.5×11.5生成-
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667163NWN40481袋(11.5mm×5個)11.5×11.5-
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667179NWN40531袋(9mm×5個)9×9太縁
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667188NWN40561袋(9mm×5個)9×9生成太縁
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667197NWN40591袋(9mm×5個)9×9太縁
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667206NWN40521袋(10mm×5個)10×10太縁
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667215NWN40551袋(10mm×5個)10×10生成太縁
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667224NWN40581袋(10mm×5個)10×10太縁
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667233NWN40511袋(11.5mm×5個)11.5×11.5太縁
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667249NWN40541袋(11.5mm×5個)11.5×11.5生成太縁
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
77667258NWN40571袋(11.5mm×5個)11.5×11.5太縁
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする