KIYOHARA(清原)
ファスナーデコラ 金属チャーム リングタイプ小
つまみやすいリング形状。無駄なパーツを省いた、スッキリと美しい仕上がり。
材質
付け替え部:真鍮、チャーム:ダイキャスト
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×34.5
サイズ
小
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77671117
FDC-01
ニッケル
N
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77671126
FDC-01
黒ニッケル
BN
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77671135
FDC-01
アンティークゴールド
AG
¥
350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください