KIYOHARA(清原)
ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 長方形
カシメがワンポイントのデザイン。
材質
付け替え部・カシメ:真鍮、チャーム:人工皮革(ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル)、カン:ダイキャスト
寸法(幅W×高さH)(mm)
11×59.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77671239
FDC-05
ブラック
BK
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77671248
FDC-05
ブラウン
BR
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください