曜日別特売

ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形

ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 - KIYOHARA(清原)ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 - KIYOHARA(清原)ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 - KIYOHARA(清原)ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 - KIYOHARA(清原)ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 - KIYOHARA(清原)ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 - KIYOHARA(清原)ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 - KIYOHARA(清原)ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 五角形 - KIYOHARA(清原)

ステッチの入ったデザイン。

材質付け替え部:真鍮、チャーム:人工皮革(ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル)、カン:ダイキャスト寸法(幅W×高さH)(mm)11×48内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77671257FDC-06ブラックBK
580
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
77671266FDC-06ブラウンBR
580
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする