KIYOHARA(清原)
ファスナーデコラ オリジナルチャーム用パーツ大
リボンや共布、レザーでオリジナルチャームが作れます。
材質
付け替え部:真鍮、チャーム:ダイキャスト
寸法(幅W×高さH)(mm)
14×24
サイズ
大
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77671309
FDC-08
N
ニッケル
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77671318
FDC-08
BN
黒ニッケル
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77671327
FDC-08
AG
アンティークゴールド
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください