NewHikari
アイアンバー
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。
インテリアスタイルを選びません。
取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。
多用途に使えます。
材質/仕上
鉄/艶消し白塗装
付属品
鉄(+)皿木ねじ/ユニクロメッキ(頭白塗装) 2.7×16(5本…予備1本含む)
色
ホワイト
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77671354
SH-IB3030W
26.2
270
300
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
77671363
SH-IB5030W
46.2
270
300
¥
1,010
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
77671379
SH-IB3040W
26.2
370
400
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
77671388
SH-IB5040W
46.2
370
400
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
77671397
SH-IB3060W
26.2
570
600
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
77671406
SH-IB5060W
46.2
570
600
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください