ポッシュリビング
ブラケット
アンティーク調のシンプルなデザインの棚受けです。
簡単に棚を好きな所に自作できるので、DIYにも大活躍いたします。
材質
アイアン
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
色
サイズ
質量(kg)
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77672788
63845
1セット(2個)
8×55
ブラック
SS
0.085
0.8
10.5
5.5
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672797
63846
1セット(2個)
8×55
アンティークゴールド
SS
0.085
0.8
10.5
5.5
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672806
63847
1セット(2個)
8×55
シルバー
SS
0.085
0.8
10.5
5.5
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672815
63848
1セット(2個)
8×55
ライトグレー
SS
0.085
0.8
10.5
5.5
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672824
63849
1セット(2個)
8×55
ホワイト
SS
0.085
0.8
10.5
5.5
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672833
63850
1セット(2個)
12×75
ブラック
S
0.115
1.2
15
7.5
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672849
63851
1セット(2個)
12×75
アンティークゴールド
S
0.115
1.2
15
7.5
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672858
63852
1セット(2個)
12×75
シルバー
S
0.115
1.2
15
7.5
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672867
63853
1セット(2個)
12×75
ライトグレー
S
0.115
1.2
15
7.5
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672876
63854
1セット(2個)
12×75
ホワイト
S
0.115
1.2
15
7.5
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672885
63855
1セット(2個)
15×95
ブラック
M
0.175
1.5
18.5
9.5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672894
63856
1セット(2個)
15×95
アンティークゴールド
M
0.175
1.5
18.5
9.5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77672903
63857
1セット(2個)
15×95
シルバー
M
0.175
1.5
18.5
9.5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672919
63858
1セット(2個)
15×95
ライトグレー
M
0.175
1.5
18.5
9.5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672928
63859
1セット(2個)
15×95
ホワイト
M
0.175
1.5
18.5
9.5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672937
63860
1個
18×140
ブラック
L
0.335
1.8
28
14
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672946
63861
1個
18×140
アンティークゴールド
L
0.335
1.8
28
14
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672955
63862
1個
22×185
ブラック
LL
0.415
2.2
37
18.5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77672964
63863
1個
22×185
アンティークゴールド
LL
0.415
2.2
37
18.5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください