曜日別特売

インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット

インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット - トップ工業

便利なワンタッチアダプター付きセット

差込角(mm)12.7セット内容インパクトレンチ用ソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)、ワンタッチ式ユニバーサルアダプター(差込角12.7mm)質量(g)2510寸法(mm)340 x 55 x 120差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角サーフェイスソケット内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77673576PT-1736PUS
45,250
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする