曜日別特売

サイコウ(細硬)ビット

サイコウ(細硬)ビット - ANEXサイコウ(細硬)ビット - ANEXサイコウ(細硬)ビット - ANEXサイコウ(細硬)ビット - ANEXサイコウ(細硬)ビット - ANEXサイコウ(細硬)ビット - ANEXサイコウ(細硬)ビット - ANEXサイコウ(細硬)ビット - ANEX
(1件のレビュー)

スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付

用途角・際・スキマのネジ回しに両頭機能片頭種類スリム刃先マグネットあり電圧(V)18対応(40にも対応)硬度HRC最高62.5仕上メッキ仕上げ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77673664ASKM-1065
630
419
461(税込)
当日出荷
77673673ASKM-1100
800
489
538(税込)
当日出荷
77673689ASKM-2065
630
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77673698ASKM-2100
800
489
538(税込)
当日出荷
77673707ASKM-2150
1,000
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 工場内メンテ作業

細くてネジのホールド感もサイコウなのですが・・・
電動ドライバーでチャックするところまで摩擦が大きいために抜きにくいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする