TSUNODA(ツノダ)
バネ付ケーブルカッター 150
日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途
ケーブルの切断に
全長(mm)
162
質量(g)
140
材質(本体)
特殊合金鋼
被覆材
塩化ビニール(柄)
タイプ
無酸化全体焼入れ
硬度
54~58HRC
切断能力(Φmm)
ケーブル:9.0 IV線:22mm
2
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77673908
CA-22S
¥
3,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表