TSUNODA(ツノダ)
ケーブルカッター 250
日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途
ケーブルの切断に
全長(mm)
239
質量(g)
435
材質(本体)
特殊合金鋼
被覆材
塩化ビニール(柄)
タイプ
無酸化全体焼入れ
硬度
54~58HRC
切断能力(Φmm)
ケーブル:13.0 IV線:60mm
2
内容量
1個
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77673917
OCA-60
¥
4,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表