曜日別特売

つかめるニッパー強力型125mm

つかめるニッパー強力型125mm - TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー強力型125mm - TSUNODA(ツノダ)

ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適

用途電子機器の組み立て、修繕に刃部硬度56~62HRC材質(本体)高炭素鋼全長(mm)129質量(g)75タイプ刃部高周波焼入れ被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)内容量1個
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77673926TH-125CNC12975
2,820
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする