曜日別特売

つかめるニッパー強力型150mm

つかめるニッパー強力型150mm - TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー強力型150mm - TSUNODA(ツノダ)
(1件のレビュー)

ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適

用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165質量(g)165材質(本体)高炭素鋼被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC内容量1個
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77673935TH-150CNC
3,110
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77673935
2024-02-15
用途: 結束バンド切断

刃先を閉じた際、フラットになるニッパーが欲しかったのですが、本品はV型に凹みがありました。刃先の裏面の写真掲載もお願い致します(ニッパー全ての商品に刃先の裏面の写真を掲載して下さい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする