TSUNODA(ツノダ)
極薄刃プラスチックニッパー
バネを使った開閉ロック機能搭載/片刃仕様により切断面が平滑でキレイな仕上りに
用途
プラスチック専用
全長(mm)
140
質量(g)
70
頭部硬度
49~55HRC
ばねの種類
開閉ロック機能バネ(PAT.)
被覆材
エラストマー成型グリップ(柄)
切断能力(mm)
プラスチック:3.0
内容量
1個
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77673969
SKN-140
¥
4,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください