カートリッジヒーター汎用型

カートリッジヒーター汎用型 - 加島カートリッジヒーター汎用型 - 加島カートリッジヒーター汎用型 - 加島カートリッジヒーター汎用型 - 加島
(1件のレビュー)

金型などの加熱用ヒーターです。

材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500内容量1本
関連資料:図面(0.22MB)取扱説明書:(0.37MB)
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
電力(W)
外径D(Φmm)
長さL(mm)
電力密度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77677496CHA115210010065013W/cm2
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
77677505CHA215220010065013W/cm2
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
77677514CHA110310015068011W/cm2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
77677523CHA210320015068011W/cm2
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
77677539CHA1203100200610012W/cm2
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
77677548CHA2203200200610012W/cm2
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
77677557CHB11011001008509.9W/cm2
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
77677566CHB115110015085015W/cm2
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
77677575CHB21012001008509.9W/cm2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
77677584CHB215120015085015W/cm2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
77677593CHB11021001008805.7W/cm2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
77677609CHB120210020088011W/cm2
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
77677618CHB21022001008805.7W/cm2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
77677627CHB220220020088011W/cm2
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
77677636CHB115310015081006.6W/cm2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
77677645CHB1253100250810011W/cm2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
77677654CHB215320015081006.6W/cm2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
77677663CHB2253200250810011W/cm2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
77677679CHB120410020081306.6W/cm2
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
77677688CHB130410030081309.9W/cm2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
77677697CHB220420020081306.6W/cm2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
77677706CHB230420030081309.9W/cm2
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
77677715CHB130510030081508.5W/cm2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
77677724CHB1455100450815013W/cm2
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
77677733CHB230520030081508.5W/cm2
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
77677749CHB2455200450815013W/cm2
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
77677758CHC110110010010508W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
77677767CHC1201100200105016W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
77677776CHC210120010010508W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
77677785CHC2201200200105016W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
77677794CHC115210015010806.8W/cm2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
77677803CHC1252100250108011W/cm2
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
77677819CHC215220015010806.8W/cm2
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
77677828CHC2252200250108011W/cm2
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
77677837CHC1203100200101007.1W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
77677846CHC13031003001010011W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
86449284CHC2203200200101007.1W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
86449293CHC23032003001010011W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
86449309CHC1204100200101305.3W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
86449318CHC14041004001013011W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
86449327CHC2204200200101305.3W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
86449336CHC24042004001013011W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
86449345CHC1305100300101506.8W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
86449354CHC15051005001015011W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
86449363CHC2305200300101506.8W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
86449379CHC25052005001015011W/cm2
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
86449388CHE110110010012506.6W/cm2
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
86449397CHE1201100200125013W/cm2
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
86449406CHE210120010012506.6W/cm2
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
86449415CHE2201200200125013W/cm2
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77677618
2024-06-29
用途: 水和物の加熱
株式会社ユタカ電子製作所

タンクに入れたステンレスパイプにヒーターを入れて加熱する。リード線の絶縁チューブが
やや太いので扱いにくいのが難点。
性能や電気的特性は問題ない。外形精度も+公差は無かったのでSUSパイプにピッタリ入った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする