双眼鏡テクノスタビ TS12×28

双眼鏡テクノスタビ TS12×28 - 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)

高倍率12倍の強力防振機能とコンパクトボディを両立した防振双眼鏡。マルチなシーンでクリアな視界を提供。
±3°の防振機能を小型ボディに搭載。高倍率を活かしより遠くのものをブレなく鮮明に捉えることができます。
小型かつ軽量ボディで携帯しやすく、コンサートやテーマパークなど多彩なシーンで使用可能。
ホールド不要の防振機能ON/OFFスイッチ採用で長時間の使用でも疲れません。
防振なしでは手振れで使いづらい12倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。

倍率(倍)12対物レンズ有効径(mm)28明るさ5.4実視界(°)4.2ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.3アイレリーフ(mm)16.5最短合焦距離3.5m眼幅調整範囲(mm)56-70質量(g)485(電池含まず)寸法(mm)148×109×74(拡張時)付属品接眼レンズキャップ、ソフトケース、ネックストラップ、リチウム電池(CR2)×1本バッテリーCR2×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77678528TS12×28
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする