岡田装飾金物
SGステンキャップストップD
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
寸法(mm)
カン下:58
適合
SG
材質/仕上
ステンレス
内容量
1個
関連資料:
(0.56MB)
注意
※レールにΦ6の穴をあけて取付けてください。
※片開用枠使用時はSGステン壁付ソケットを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77679115
27T31D
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください