岡田装飾金物
XGステンランナー
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
許容荷重(kg)
50kg
径(Φmm)
コロ径:26
寸法(mm)
カン下:36
仕様
ベアリング入
適合
XG
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
69
内容量
1個
関連資料:
(0.55MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77679124
29T21
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください