岡田装飾金物
XGシャックルランナー
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
重量物の吊下げ用
許容荷重(kg)
50kg
径(Φmm)
コロ径:26
仕様
ベアリング入
適合
XG
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
85
内容量
1個
関連資料:
(0.55MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77679167
29T30
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください