岡田装飾金物
XGステン中間ストップ
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
レールの中間でランナーの走行を止めます。
寸法(mm)
カン下:32
適合
XG
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
30
内容量
1個
関連資料:
(0.55MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77679185
29T78
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください