岡田装飾金物
XGアルミキャッププレート
レールの断面を隠します。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
付属品
ステンレス取付ビス
仕様
ステンレス取付ビス付
適合
XG
材質/仕上
アルミ
質量(g)
15
内容量
1個
関連資料:
(0.55MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77679194
29T34
¥
550
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください