岡田装飾金物
XGステンボルト付ストップ
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
レールの中間でランナーの走行を止めます。
高さ調整範囲(mm)
38~55
適合
XG
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
43
内容量
1個
関連資料:
(0.55MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77679237
29T80
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください