岡田装飾金物
SGステンU継金具N
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。
許容荷重(kg)
50kg
適合
SG
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
32
内容量
1個
関連資料:
(0.56MB)
注意
※ポールにΦ6の穴をあけて取付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77679307
97T93
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください