曜日別特売

伸縮ステンぴったり溝ジョレン

伸縮ステンぴったり溝ジョレン - 千吉伸縮ステンぴったり溝ジョレン - 千吉伸縮ステンぴったり溝ジョレン - 千吉伸縮ステンぴったり溝ジョレン - 千吉伸縮ステンぴったり溝ジョレン - 千吉伸縮ステンぴったり溝ジョレン - 千吉伸縮ステンぴったり溝ジョレン - 千吉

U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。
U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。
深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。
水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。
丈夫で握りやすい楕円パイプで耐久性も抜群です。
しっかり固定出来るピンタイプの伸縮柄です。

用途ジョレンヘッド幅(mm)約130材質(ヘッド)ステンレス材質(パイプ)アルミ幅(mm)約130内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
777168881450MM
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする