ソーラー式防獣ライト

ソーラー式防獣ライト - セフティー3ソーラー式防獣ライト - セフティー3ソーラー式防獣ライト - セフティー3ソーラー式防獣ライト - セフティー3ソーラー式防獣ライト - セフティー3
(1件のレビュー)

LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。
電池不要のソーラータイプです。
夜間は自動で点灯し、昼間は自動で消灯します。
光源:超高輝度発光ダイオード青4個・赤4個使用しています。

用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用LED色青色4球・赤色4球電源ニッケル水素蓄電池1本使用連続点灯時間(時間)100材質LED発光部:PC 取付け部:ABS対象動物イノシシ・シカ等内容量1個
注意
※本製品はイノシシ・シカ等から被害を軽減する物です。この用途以外にはご使用にならないでください。
※風・振動などで外れないようにしっかりと固定してください。
※ソーラーパネルで充電するため必ず日光の当たる場所に設置しご使用ください。
※完全防水ではありません。防雨構造のため水中ではご使用にならないでください。
※凍結する環境下や氷点下時はご使用にならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77717064SBJL-3
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77717064
2025-06-18
用途: 果樹の鳥獣撃退用
その他業種

使用してから今のところ、枝葉の被害がありません。もう少し様子を見たいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする