EARTH MAN
14.4V用充電器
用途
14.4V用の充電器です
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
出力電圧(V)
DC14.4
充電時間(時間)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バッテリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77717335
BC-1405Li
MBP-144Li
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください