アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンジャケット 青
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
色
青
生地性能
静電気・帯電防止
サイズ
S
材質
導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ωsq)
10^6~^9
総丈(cm)
68
胸囲(cm)
112
袖丈(cm)
57
アズワン品番
2-5188-11
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77717344
-
¥
3,570
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください