アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンパンツ 白
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
色
白
生地性能
静電気・帯電防止
材質
導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ωsq)
10^6~^9
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77717369
-
2L
86~92(推奨)
72
¥
3,470
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌々日出荷
77717378
-
3L
92~98(推奨)
74
¥
3,470
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください