曜日別特売

アズピュアクリーンパンツ 青

アズピュアクリーンパンツ 青 - アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンパンツ 青 - アズピュア(アズワン)

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。

生地性能静電気・帯電防止サイズ2L材質導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ωsq)10^6~^9ウエスト(cm)86~92(推奨)股下(cm)72アズワン品番2-5190-14内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77717387-
3,470
3,460
3,806(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする